- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- peak ルーペ 15倍のおすすめ人気ランキング
peak ルーペ 15倍のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新86件の「peak ルーペ 15倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニルーペ」、「スケールルーペ 10X」、「ピーク ルーペ *10」などの商品も取り扱っております。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33最小目盛(mm)0.1
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
NSKスケールルーペ
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!
材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)35倍率(倍)1.6縦(mm)170横(mm)150
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
直径(Φmm)35適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用タイプNo.1
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
アズワンLEDライト付15倍ルーペ
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×レンズ径(Φmm)21材質(レンズ)ガラス光源白色LED・UV-LED切替式電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)寸法(mm)50×27×26質量(g)50アズワン品番4-2240-01
1個
¥9,504税込¥10,454
翌々日出荷
アズワンルーペ追加スケール
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75